曜日別特売
131500 Oリング 内径 37.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入 Hutchinson 65820109

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング 内径 37.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65820109品番131500
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298


Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R27 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性

仕様●内径:37.3mm●外径:44.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1023機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-7984-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする