※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング 内径 8mm ニトリルゴム 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65820154 品番108500
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398


Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R6A 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / フィッティング水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性

仕様●内径:8mm●外径:11.8mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0939 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-7984-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする