Oリングキット FKM フッ化ビニリデン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65820170 品番199080
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980


Hutchinson Le Joint Fran c ois O リングケースには、直径 5.70 → 37.30 mm の 350 の FKM70 O リングが含まれています。20 種類の O リングサイズ

仕様●タイプ:O リングキット●材質:FKM(フッ化ビニリデン)●キット内容:Oリング●コード番号:205-3579 アズワン品番65-7919-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする