- スノーワイパー アイススクレーパー付 モノタロウ 65820248 - スノーワイパー アイススクレーパー付 モノタロウ 65820248 - スノーワイパー アイススクレーパー付 モノタロウ 65820248 - スノーワイパー アイススクレーパー付 モノタロウ 65820248 - スノーワイパー アイススクレーパー付 モノタロウ 65820248

スノーワイパー アイススクレーパー付

(13件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65820248 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車の除雪など幅広く使えるスノーワイパー。
伸縮式なので長さ調節ができ便利です。
スポンジは柔らかい雪を落としや洗車に、ラバー部は洗車後の水切りができます。
反対側のスクレーパーで硬くなった雪も取り除くことができます。

用途車のボディ・ウィンドー等の除雪に 仕様アイススクレーパー付き(2種:9.7cm、5.5cm) 材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ポリカーポネート、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ネット:ファイバークロス、ブレード部:合成ゴム 幅(mm)250 質量(g)372 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)250×85×770〜1240(収納時:250×85×770) 伸縮サイズ(mm)770〜1240
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※使用前に本製品に付着している砂やほこりを取除きご使用下さい。砂やほこりが付着したまま使用すると自動車に傷が付きます。
※雪や氷をたたき割ったり、力を入れて削り落とさないでください。ボディやガラスが変形・破損する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65820248 - 62639974 31546 アルミ伸縮・ジャンボブラシ コンパル アルミ伸縮・ジャンボブラシ コンパル 1本 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65820248 - 19789832 - RV・ロングブラシ伸縮式(152cm) コンパル RV・ロングブラシ伸縮式(152cm) コンパル 1本 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65820248 - 08500634 M-9265 ウインドワイパーSTD CAPTAIN STAG ウインドワイパーSTD CAPTAIN STAG 1本 839 税込923 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:662

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
自動車の雪下ろしに
岸本オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブラシタイプだと雪の抵抗で負けてしまうので、ヤハリスポンジ+ゴムワイパーがよい。何年かするとスポンジ部分がボロボロになりネットだけになって使えなくなるので、予備もストックしておくと安心。モノタロウブランドでずっと販売してくれることを願います。

2025-12-19
用途:
ガラス窓の掃除
製造業

柄に貼ってあるシールが’ゆるむ’と’しまる’表記が逆でした!
なかなかゆるまなくて大がかりになってしまった。
かなり体力消耗してしまって疲れました。
さて、使用はまだですが、車の屋根の水切りにも使えそうですね。
自宅にも購入しようと思います。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
65820248
2025-12-22
用途:
車の雪下ろし
運輸・通信業

雪が降らないためまだ未使用、ですがブラシタイプに比べて気を使わず使用出来そうです。
期待を込めて星5の評価にします

2026-01-16
用途:
自家用車の雪払いに使用します
サービス業

該当商品到着以来 未だ降雪がなく、評価出来ませんが、雨粒など拭ってみたところ期待していた機能であると思われます。

対象商品:
65820248
2024-04-29
用途:
自家用車の雪かき

自家用車が増えたのでスポンジタイプを追加購入。気のせいかもしれないがブラシタイプよりよくかけると思うった。

1人が参考にしています
2025-01-28
用途:
社有車雪下ろし用

安価ですが作りもしっかりしていて使い勝手がいいです。
雪の日に重宝しています。

対象商品:
65820248
2024-05-07
用途:
車の雪かき
農・林・水産業

以前のスクレーパーが壊れたため、探していたところモノタロウで見つけました。値段は市価より安く購入することが出来ました。機能的には問題なく使用でき、お買い得と思われます。

対象商品:
65820248
2024-02-18
用途:
車の発進時
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

偶々購入後2週間で大雪。柄が長く軽いので50肩でも車の雪下ろしができた。固まっていない雪ならスポンジ側が使いやすい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする