- DCコンバーター DC24V-12V モノタロウ 65820467 - DCコンバーター DC24V-12V モノタロウ 65820467 - DCコンバーター DC24V-12V モノタロウ 65820467 - DCコンバーター DC24V-12V モノタロウ 65820467

DCコンバーター DC24V-12V

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65820467 品番-
在庫数量:残り75点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,5981,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

DC24V車でDC12V製品やUSB機器を同時に使用可能。
DC12Vソケット3口とUSB1ポート 合計5Aまで使用可能。
基板保護回路を装備。

用途DC24V車でDC12Vを出力 仕様3口ソケット&USBポート×1、合計で5A、管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(ブルー) 適合24V国産車 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約140 出力電圧(V)DC12/USB5 入力電圧(V)DC24 出力電流(A)5A (DC3/USB2) 保護機能耐熱温度90度、 基板保護回路 コード長さ(cm)90 最大電力12V/60W USBポート数1個(5V/2A)
注意
※DC24V車用です。DC12V車には使用できません。
※許容電力内でもコンプレッサー、加熱機器(湯沸かし器、炊飯器、ヒーター等)などの負荷の大きな製品は使用しないでください。発熱や火災の原因になります。
※外国車、特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車などモーターの搭載車両や冷凍車等)には使用できません。
※適合、出力電圧、入力電圧、出力電流、最大電力を必ず確認の上お買い求め・ご使用ください。スペックを超えての使用で起きた問題の保証は致しかねます」

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:3139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65820467
2023-07-17
用途:
トラックに使用
ik商会 様

年一で壊れる。
一度は保障期限内交換、またも故障。
定期的に買わなくてわならない品と思います。

3人が参考にしています
対象商品:
65820467
2022-03-28
用途:
24v車の変換に!必需品!
その他業種

20年ぶりにデコデコ買いましたが安くてびっくり!笑っちゃう位です。今回は新人ドライバーへのプレゼントで購入しました。バス、トラック等の24v車で乗用車用電装品を使うには必須です。スゴいなぁモノタロウ〜

対象商品:
65820467
2022-04-03
用途:
三菱ジープのシガーソケットに使用しています。車が古いのでラジカセ等に使用しています。
サービス業

シガーソケットが3連なのでいろいろな12ボルト商品が使えて大変に重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする