フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 検出・センサ
フエニックス・コンタクトの セーフティスイッチ
フエニックス・コンタクトの セーフティスイッチその他関連用品
Safety switch sensor
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65821719
品番
2702976
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:24V dc●安全接点:2●材質:サーモプラスチック●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1.●シリーズ:PSR-CT-F-SEN-1-8●IP保護等級:IP67●幅:15mm●コード番号:239-5130
アズワン品番
65-7842-72