SEN-15335 SparkFun 9DoF IMU Breakout - ICM-20948 Qwiic SPARKFUN 65822866

SEN-15335 SparkFun 9DoF IMU Breakout - ICM-20948 Qwiic SPARKFUN 65822866
SEN-15335 SparkFun 9DoF IMU Breakout - ICM-20948 Qwiic SPARKFUN 65822866
SEN-15335 SparkFun 9DoF IMU Breakout - ICM-20948 Qwiic SPARKFUN 65822866

SparkFun 9DoF IMU Breakout - ICM-20948 Qwiic

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード65822866品番SEN-15335
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,390販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298


Description
The SparkFun 9DoF IMU Breakout incorporates all the amazing features of Invensense's ICM-20948 into a Qwiic-enabled breakout board complete with a logic shifter and broken out GPIO pins for all your motion sensing needs. The ICM-20948 itself is an extremely low powered, I2C and SPI enabled 9-axis motion tracking device that is ideally suited for smartphones, tablets, wearable sensors, and IoT applications. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.
In addition to the 3-Axis Gyroscope with four selectable ranges, 3-Axis Accelerometer, again with four selectable ranges, and 3-axis magnetometer with an FSR to ±4900μT, the ICM-20948 also includes a Digital Motion Processor that offloads the computation of motion sensing algorithms from the detectors, allowing optimal performance of the sensors. We've also broken out all the ICM-20948 pin functionality to GPIO and labeled them I2C on the front, SPI on the back for ease of identification.
Note:The I2C address of the ICM-20948 is 0x69 and is jumper selectable to 0x68. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ICM-20948 sensors on a single bus. If you need to use more than one ICM-20948 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.
The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.
Need a custom board? This component can be found in SparkFun's A La Carte board builder. You can have a custom design fabricated with this component - and your choice of hundreds of other sensors, actuators and wireless devices - delivered to you in just a few weeks.
Get Started with the SparkFun ICM-20948 9DoF IMU Guide
Features
1.95 V to 3.6 V supply voltage
Triple-axis MEMS gyroscope with user-programmable full-scale range of ±250 dps, ±500 dps, ±1000 dps, and ±2000 dps
Triple-axis MEMS accelerometer with programmable full scale range of ±2g, ±4g, ±8g, and ±16g
Triple-axis silicon monolithic Hall-effect magnetic sensor with full scale measurement range to ±4900 μT
I2C at up to 100 kHz(standard-mode)or up to 400 kHz(fast-mode)or SPI at up to 7 MHz for communicationwith registers
On-board digital motion processor(DMP)
Digital-output temperature sensor
2x Qwiic Connection Ports
I2C Address:0x69(0x68 with Jumper)
Documents
Schematic
Eagle Files
Hookup Guide
Datasheet(ICM-20948)
Arduino Library
Python Support(Qwiic_Py)
GitHub Hardware Repo

アズワン品番67-0427-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする