曜日別特売
M167PPN ビニール穴なしプレート(のり付) ミヤコ 65828638

ビニール穴なしプレート(のり付)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法180
ホワイト
内容量1個注文コード65828638品番M167PPN
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

のり付、穴ナシのビニールプレートです。

材質PVCホワイト寸法180板厚(mm)1.5粘着剤厚さ(mm)0.2
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 穴ふさぎ
不動産業

値段も安いし洗面ボールの不要な穴をふさぐために使いました。
のり付なのでラクです!

対象商品 : 65828717
2019-11-04
用途: 配管穴の目隠し
サンエムサービス

ごく普通のプレートですが、サイズも種々あり目隠しには重宝しています。
富士型に面取りしてあるものがあったら最高です。

対象商品 : 65828674
2018-09-25
用途: クーラーを外した後の壁の穴の目隠し
不動産業

穴を埋めるか迷ったのですが
簡単に目立たなくなりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする