USB-A-S-S-B-SM2 USBコネクタ A タイプ SAMTEC 65832964

USBコネクタ A タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●USBタイプ:A●結線方法:表面実装●USBバージョン:2.0●ポート数:1●シリーズ:USBA●コード番号:199-9986注文コード65832964品番USB-A-S-S-B-SM2
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469


1Samtec USB-A シリーズは、標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●USBタイプ:A●結線方法:表面実装●USBバージョン:2.0●ポート数:1●シリーズ:USBA●コード番号:199-9986アズワン品番65-7560-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする