USBコネクタ A タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●USBタイプ:A●結線方法:表面実装●USBバージョン:2.0●ポート数:1●シリーズ:USBA●コード番号:199-9985 注文コード65832980 品番USB-A-S-F-W-SM2-R
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


1Samtec USB-A シリーズは、標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●USBタイプ:A●結線方法:表面実装●USBバージョン:2.0●ポート数:1●シリーズ:USBA●コード番号:199-9985 アズワン品番65-7565-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする