USB-B-S-S-B-VT USBコネクタ A タイプ オス SAMTEC 65832989

USBコネクタ A タイプ オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65832989品番USB-B-S-S-B-VT
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509


1Samtec USB-A シリーズは、標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●オス/メス:オス●USBタイプ:A●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:199-9989アズワン品番65-7560-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする