USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 750個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(750個) 注文コード65833120 品番10033526-N3212LF
参考基準価格(税別)¥75,100 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980


Mini USB B 2.0 Rcpt 5P SMT R/AUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー

仕様●入数:1リール(750個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:USB B●USBバージョン:USB B 2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:5●シリーズ:MINI●コード番号:220-8493 アズワン品番65-7716-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする