XCSTA791 XCSTA 安全インターロックスイッチ ガラス繊維強化PA 2NC / 1NO TELEMECANIQUE SENSORS 65834739

XCSTA 安全インターロックスイッチ ガラス繊維強化PA 2NC / 1NO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65834739品番XCSTA791
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898


Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSTA シリーズインターロックスイッチは、2NC / 1NO スイッチ構成です。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で、最大電流は 6 A です。ハウジングの材質は、ガラス繊維強化 PA で、ねじ接続タイプがあります。特長と利点標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です M16 x 1.5 ISO のタップ付きケーブルエントリ x 2 動作温度範囲: -25 → 70 ℃認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508

仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●安全接点:NO / 2NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG11●材質:ガラス繊維強化ナイロン●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSTA●深さ:30mm●コード番号:279-6400アズワン品番65-7800-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする