曜日別特売
380300 アダプタ PSEN mag / cs 安全スイッチ 用 PILZ 65835545

アダプタ PSEN mag / cs 安全スイッチ 用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65835545品番380300
参考基準価格(税別)¥8,820販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798


安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″

仕様●種類:アダプタ●併用可能製品:PSEN mag / cs 安全スイッチ●コード番号:191-9788アズワン品番65-7824-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする