インターロックシュラウド TeSys VLS用 黒 72mm TeSys TeSys VLS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65837496 品番VLS8C1
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980


Schneider Electric TeSys インターロック( 40 A 最大電流のライン切り替え用)は、1 個のロータリハンドル南京錠を備え、マークが 1-1-2 になっています。クリップ及びねじ固定 黒色ハンドル

仕様●種類:機械式インターロック●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:黒●コード番号:203-6846 アズワン品番65-7836-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする