エアシリンダ RM/9202/Mシリーズ ボア:32mm ストローク:40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65838564 品番RM/92032/M/40
参考基準価格(税別)¥70,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980


IMI Norgren RM /92032 / M/40 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 32 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています

仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/9202/M●コード番号:220-4039 アズワン品番65-7964-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする