エアフィルタ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65839386 品番MS6-LF-1/2-CRV-Z
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980


Festo フィルタ MS6-LF-1/2-CRV-Z 5 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水ドレイン、流量方向(右から左)。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:3200L/min●コード番号:202-3517 アズワン品番65-8028-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする