エアフィルタ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65839420 品番MS4-LF-1/4-CRM
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998


Festo フィルタ MS4-LF-1/4-CRM 5 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きです。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:1300L/min●コード番号:202-3363 アズワン品番65-8038-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする