エアフィルタ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65839429 品番MS12-LF-G-EUV
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800


Festo の MS シリーズフィルタは 12 サイズで、手動で排水する金属製ボウルガードを備えています。標準公称流量 16、000 l/min の垂直 +/-5 ° ポジションで組み立てられています周囲温度: 5 → 60 ℃ ハウジング材質:アルミダイキャスト

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●最大流量率:16000L/min●コード番号:203-0755 アズワン品番65-7991-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする