エアフィルタ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65839544 品番MS4-LFM-1/4-AUV-DA
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980


Festo マイクロフィルタ MS4-LFM-1/4-AFUV-DA 0.01 μ m フィルタと金属製ボウルガード。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3371 アズワン品番65-8038-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする