曜日別特売
20AG-X8G-PH100 エアレギュレータ 20AGシリーズ G 1 NORGREN 65839587

エアレギュレータ 20AGシリーズ G 1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65839587品番20AG-X8G-PH100
参考基準価格(税別)¥283,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800


IMI Norgren 20AG シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気駆動装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らにはラーがある亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 圧縮空気 幅広い用途に対応

仕様●ポートの接続:G 1●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●コード番号:218-0146アズワン品番65-7958-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする