曜日別特売
M/50/EAP/CP オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ NORGREN 65840305

オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65840305品番M/50/EAP/CP
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980


IMI Norgren M/50 磁気式ソリッドステートスイッチ、0 です。3 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込取り付けられるので、磁気ピンを備えたあらゆるシリンダ製品に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規格 EN60529、EN60947-5-2

仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 30V dc●IP保護等級:IP67●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0612アズワン品番65-7909-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする