ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65840960 品番DGST-8-80-Y12A
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800


Festo ミニスライド DGST-8-80-Y12A は、スライドとヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:80 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:15,8 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / リア長さ:16,1 mm、ピストン径:8 mm、ドライブユニットの作動モード:ヨーク

仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085165●コード番号:203-9534 アズワン品番65-7996-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする