※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング関連商品
カプラ タイヤカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ボア:221mm●外径:235mm●長さ:58.5mm●定格トルク:1096Nm●コード番号:231-2003
注文コード
65841477
品番
PHE F90NRTYRE
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:221mm●外径:235mm●長さ:58.5mm●定格トルク:1096Nm●コード番号:231-2003
アズワン品番
65-7918-14