ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーションの キッチン/調理家電
ヒロ・コーポレーションの ケトル/ポット
ヒロ・コーポレーションの 電気ケトル
電気ケトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65848277
品番
HKM-100WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コーヒー2杯分の少量から5杯分まで対応可能
1Lの大容量なのに約600gと軽量設定
お湯が沸いたら自動で電源OFF
お水を入れ忘れても電気をシャットダウン空焚き防止
付属品
給電スタンド、取扱説明書
色
ホワイト
容量(L)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
186×205×152
定格消費電力(W)
800
コード長さ(cm)
70