曜日別特売
608-70 ダブルコート KAZEN 65849781

608-70 ダブルコート KAZEN 65849781
608-70 ダブルコート KAZEN 65849781

ダブルコート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード65849781品番608-70
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様左胸ポケット付ホワイトサイズ3L肩幅(cm)50袖丈(cm)62着丈(cm)75機能高耐久性防汚加工バスト(cm)122生地CVCツイル色番70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする