KAZEN
ダブルコート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65849799
品番
608-70
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
75