曜日別特売
XY2CZ107 ケーブル XY2CE 用 調整可能 シュナイダーエレクトリック 65853404

ケーブル XY2CE 用 調整可能

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65853404品番XY2CZ107
参考基準価格(税別)¥79,300販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980


Schneider Electric XY2 緊急停止ロープ式スイッチ用取り付けキットは、クランプケーブルグリップ( XY2CZ523 x 1 )、XY2CZ703 エンドスプリング、ケーブルサポート( 12 x XY2CZ601 )、XY2CZ210 テンショナ、直径 3.2 mm の亜鉛めっきケーブル、長さ 30.5m を備えています。XY2CJ と互換性があり、-25-5整備 や +110C までの温度で静止状態で使用するように設計されています

仕様●種類:亜鉛めっきケーブル●併用可能製品:XY2CE です●コード番号:220-1430アズワン品番65-7830-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする