アリエッタセラミック IHフライパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65854008 品番 ND-3611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

焦げ付きにくく、お手入れ簡単。安心の耐久セラミック加工でスタイリッシュ。内面セラミック加工でPFOA/PFOSフリー。内面はダイキンセラミック加工で耐久性が高い。遠赤外線効果で食材の中まで火が通る。手に負担がかからないアッパーハンドル。スタイリッシュなデザインでキッチンにもなじむ

材質本体/アルミニウム合金(縁巻き加工)、内面/セラミック塗膜加工(ダイキン)、外面/焼付け塗装(アイスフラワー柄)、ハンドル/アップハンドルフェノール樹脂(ジョイント塗り) ダークグレー 質量(g)450 サイズ(cm)20 寸法(cm)39×34×8 深さ(cm)【内面】4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする