コネクタ コネクタA:G 3/4 オス コネクタB:G 1/2 メス チューブねじ込み 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65854330 品番160236848
参考基準価格(税別)¥9,480 販売価格(税込) ¥10,305
販売価格(税別)
9,368


IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0124 アズワン品番65-7905-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする