画像準備中

エポネオエース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 65855015 品番 -
販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

鉄素材だけでなく非鉄金属にも非常に優れた密着性を発揮します。
厚膜塗装を可能とし、また乾燥性に優れているため、塗装作業性が良好です。
常温乾燥から焼付乾燥まで対応可能です。

ホワイト 適合材鉄素材、各種亜鉛めっき鋼板、ステンレス、アルミ(※6000番台は要確認) 膜厚(μm)40±10 希釈剤エポネオエースシンナー各種 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 希釈率(%)エアスプレー:20〜40、エアレススプレー:15〜25、静電塗装:30〜50 危険物の性状非水溶性 希釈粘度(秒/IHS)エアスプレー:12〜26秒/23℃、エアレススプレー:21〜38秒/23℃、静電塗装:10〜16秒/23℃ 塗装間隔最小:10分以上、最大:5日
注意
※塗料は使用前に十分攪拌してお使い下さい。
※塗装機の洗浄も専用シンナーをお使いください。(塗装機が詰まる恐れがあります。)
※被塗物の錆、ごみ、油分、水分等は十分に除去して下さい。
※上塗塗料までの塗装間隔は気温等によって前後します。高光沢の塗料を塗られる場合や仕上がりを良くするためには、塗装間隔を長めに設定してください。
※本製品の上に上塗塗料が塗られたものを再塗装される場合、ちぢみが発生する可能性がありますので、十分に確認されてから塗装してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする