商品写真(ラベル)

エポネオエースシンナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) タイプ標準(M) 注文コード65855049 品番-
販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はタイプ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
タイプ標準(M) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1600mL 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする