SIEMENS
SIEMENSの 検出・センサ
SIEMENSの セーフティスイッチ
SIEMENSの セーフティスイッチその他関連用品
コントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65855845
品番
3KC9000-8TL74
参考基準価格(税別)
¥99,100
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
ATC6300 及び ATC6500 プラグ対応の Siemens ATC6 拡張モジュール RS485 アクセサリには、RS484 インターフェイスがあります。EAC 承認
仕様
●種類:拡張モジュール●併用可能製品:トランスファーコントロールデバイス●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8077
アズワン品番
65-7815-69