コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65856360 品番RM/92050/M/25
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980


IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。円筒径は 50 mm、ストロークは 25 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =20mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃

仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9326 アズワン品番65-7893-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする