ソロバン玉入 ストレート型(片口)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法8×1/4 注文コード65856997 品番MV100RS
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法など13種類から選べます 他の種類を見る

水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。
管、管継手、器具などと銅パイプ・ホースとの接続用です。

材質(本体)黄銅 寸法8×1/4 寸法L(mm)57 寸法H(mm)38 寸法d(Φmm)8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする