Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 分溜・分離・抽出・ろ過
Thermo Scientific Nalgeneの シリンジフィルター
シリンジフィルター PES 13mm 0.2μm 滅菌済 1箱 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
65860788
品番
720-1320
参考基準価格(税別)
¥53,420
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
HPLCやGCで用いる非水系溶媒のろ過に使用可能
USP Class VI
オートクレーブ可
注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
細胞無毒性
仕様
●材質●▼メンブレン:PES●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):13●ろ過容量(mL):2〜10●滅菌済●包装:個包装●※水溶液をろ過する前にメンブレンをアルコールで湿らせてください。●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
アズワン品番
65-5643-74
注意
※水溶液をろ過する前にメンブレンをアルコールで湿らせてください。
※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。