内部構造における断線対策技術の特許を出願中! 取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを使用しております!3連タイプ ・船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです ・防滴仕様なので屋外で使用できます ・10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど ・カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 ・標準で5m仕様となります。 ・本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております ・専用のシリコンキャップ 標準装備