内部構造における断線対策技術の特許を出願中!
ライン型テープライト登場!
LEDのツブツブが見えない画期的な商品!
・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能
・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)
・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要
・標準は5m仕様
・白色/電球色からお選びいただけます
・12V専用
・長時間のエージングテスト済み
・ノイズレス品
・1年保証