曜日別特売
MA-45 レコード・ラジオ・カセットプレーヤー クマザキエイム 65862085

メイン画像

MA-45 レコード・ラジオ・カセットプレーヤー クマザキエイム 65862085
MA-45 レコード・ラジオ・カセットプレーヤー クマザキエイム 65862085
MA-45 レコード・ラジオ・カセットプレーヤー クマザキエイム 65862085
MA-45 レコード・ラジオ・カセットプレーヤー クマザキエイム 65862085
MA-45 レコード・ラジオ・カセットプレーヤー クマザキエイム 65862085
MA-45 レコード・ラジオ・カセットプレーヤー クマザキエイム 65862085

レコード・ラジオ・カセットプレーヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード65862085品番MA-45
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

アナログとデジタルを1台に凝縮した多機能オーディオプレーヤー。懐かしのレコードやカセットテープが思い出と共によみがえります。スピーカーを内蔵したコンパクトな一体型設計のため、面倒な接続なしにこれ1台で直ぐにお使いいただけます。もちろん外部入力端子も搭載しているので、テレビのスピーカーとして使用したり、アンプ内蔵スピーカーに接続しより迫力のある音質をお楽しみいただくことも可能です。
SDカード、USBメモリスロットを搭載しています。

仕様●【カセット】再生対応:ノーマルテープ両面60分以内(カセットは再生・早送りが可能です)●レコード:駆動式:ベルトドライブ、回転数:331/3 ・45 ・78rpm材質ABS/MDF/PVC寸法(mm)幅330×奥行300×高さ150質量(kg)2.6消費電力(W)最大9(待機時平均2)電源ACアダプターDC12V1.6Aメモリー【USB】対応メディア:USBメモリ2.0/3.0、2~16GB迄、再生フォーマット:MP3 (64~128GB)・WMA(128kbps)スピーカー出力:3W+3W、インピーダンス:8Ω、周波数特性:50Hz~18kHz受信周波数ラジオ:FM76MHz~108MHz( ワイドFM 対応)入出力端子音声出力:RCAピン(右・左)、イヤホン:3.5mmステレオミニ、音声入力:3.5mmステレオミニSDカード対応メディア:SD/SDHC class4、2~32GB迄、再生フォーマット:MP3(64 ~ 128kbps) 、WMA(128kbps) 、録音フォーマット:MP3(128kbps)
注意
※SD、SDHC カードおよびUSB メモリに記録されたファイルの再生は、ディスクの品質、記録状態、録音環境により再生できない場合があります。
※カセットテープはノーマルタイプで60分以内のものをご使用ください。また録音には対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする