ミヤコ
ミヤコの フレキシブルホース・ダクトホース
ミヤコの フレキシブルホース用継手
ウルトラエース和風便器用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65868276
品番
UW-7530
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
口径
(便器)92
適合
【TOTO】C755VCUC755CU、C755VU、C755U、C750AV、C756VC、C137AVH、C137AV(V)、【INAX】C-752B、C-852B、C-852BM、C-852M、C-854B、C-854BM
色
モスグリーン
使用温度範囲(℃)
60以下
寸法L(mm)
300
寸法d1(Φmm)
106
寸法d2(Φmm)
87
適合パイプ
VP・VU75
寸法l1(mm)
45
寸法l3(mm)
50
寸法l2(mm)
205
注意
※45〜90度に曲げて配管する時は、長さ450mmのウルトラエースを使用して下さい。
※300mm以下では45度以上の曲げ配管しないで下さい。
※引張り及びたるみ配管はしないで下さい。