ミヤコ
ミヤコの フレキシブルホース・ダクトホース
ミヤコの フレキシブルホース用継手
ウルトラエースフランジ付和風便器用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65868285
品番
UW-7530F
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【TOTO】C755VFU、C755FU、C750VF、C137VF、【INAX】C-752BF、C-852BF
色
モスグリーン
使用温度範囲(℃)
60以下
寸法L(mm)
290
寸法P(mm)
152
寸法d(Φmm)
87
適合パイプ
VP・VU75
寸法l1(mm)
27
寸法l3(mm)
50
寸法l2(mm)
213
注意
※45〜90度に曲げて配管する時は、長さ450mmのウルトラエースを使用して下さい。
※300mm以下では45度以上の曲げ配管しないで下さい。
※引張り及びたるみ配管はしないで下さい。
※取付ボルトはTOTOは3本、INAXでは4本使用します。