LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】
4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!
・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)
・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
・1.5秒間隔点滅
・完全防水仕様なので水中でも使用できます。
・耐防水50Mまで
・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)
・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
乾電池は付属しません。
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。