高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場 2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。 スイッチの仕様も選べます! 高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます! ・高輝度LED搭載 6V レインボーカラー ・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 ・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 ・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。 乾電池は付きません。 ※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。