600009618 マルチマット デコール 萩原 65877555

 

600009618 マルチマット デコール 萩原 65877555
600009618 マルチマット デコール 萩原 65877555
600009618 マルチマット デコール 萩原 65877555
600009618 マルチマット デコール 萩原 65877555
600009618 マルチマット デコール 萩原 65877555
600009618 マルチマット デコール 萩原 65877555
600009618 マルチマット デコール 萩原 65877555
600009618 マルチマット デコール 萩原 65877555
600009618 マルチマット デコール 萩原 65877555
600009618 マルチマット デコール 萩原 65877555
600009618 マルチマット デコール 萩原 65877555
600009618 マルチマット デコール 萩原 65877555
600009618 マルチマット デコール 萩原 65877555
600009618 マルチマット デコール 萩原 65877555
600009618 マルチマット デコール 萩原 65877555

マルチマット デコール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード65877555品番600009618
参考基準価格(税別)¥6,355販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

カバーが洗えるベビーマット

用途コットン100%で赤ちゃんの肌にもやさしく、まるいフォルムがかわいいベビーマット。赤ちゃんのお昼寝やおむつ交換、プレイマットとしてなどマルチに活躍!程よい厚みと硬さで使いやすく、カバーは取り外して洗濯できるため汚れても安心、いつも清潔にお使いいただけます。ナチュラルなカラーでお部屋にあわせやすく、また、リボン掛けしてあるので、出産祝いや誕生日のプレゼントにもぴったりです。その他【ホットカーペット】対応、【洗濯】カバーのみ洗濯機で洗えます(ドラム式不可)厚さ(mm)50グレー直径(Φcm)100滑り止め効果なし組成【側生地】表面:綿100%、中材:綿、ポリエステル、レーヨン、裏面:綿100% 【中材】ポリエステル、ウレタンフォーム

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする