用途コットン100%で赤ちゃんの肌にもやさしく、まるいフォルムがかわいいベビーマット。赤ちゃんのお昼寝やおむつ交換、プレイマットとしてなどマルチに活躍!程よい厚みと硬さで使いやすく、カバーは取り外して洗濯できるため汚れても安心、いつも清潔にお使いいただけます。ナチュラルなカラーでお部屋にあわせやすく、また、リボン掛けしてあるので、出産祝いや誕生日のプレゼントにもぴったりです。
その他【ホットカーペット】対応、【洗濯】カバーのみ洗濯機で洗えます(ドラム式不可)
厚さ(mm)50
色アイボリー
直径(Φcm)100
滑り止め効果なし
組成【側生地】表面:綿100%、中材:綿、ポリエステル、レーヨン、裏面:綿100% 【中材】ポリエステル、ウレタンフォーム