イブルラグマット デコール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65877607 品番 270606302
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コット100%の洗えるラグマット

用途韓国インテリアでおなじみの「イブル」のラグ。コットン100%で赤ちゃんの肌にもやさしく、中綿が入ったキルティング生地でふわっとやわらかな肌ざわり。ナチュラルなカラーでいろんなお部屋に合わせやすく、汚れても洗えるウォッシャブル仕様でいつも清潔に使えます。裏に滑り止めが付いているからズレにくくて安心!ラグマットとしてや、ソファカバー、ベッドカバーなど、様々な場面で活躍してくれる一枚です。 その他【ホットカーペット】対応、【洗濯】洗濯機OK(※ドラム式不可) 厚さ(mm)5 ベージュ 寸法(cm)230×330 滑り止め効果あり 組成表面:綿100%、中綿:綿、ポリエステル、レーヨン、裏面:綿100% 滑り止め付き

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする