用途韓国インテリアでおなじみの「イブル」のラグ。コットン100%で赤ちゃんの肌にもやさしく、中綿が入ったキルティング生地でふわっとやわらかな肌ざわり。ナチュラルなカラーでいろんなお部屋に合わせやすく、汚れても洗えるウォッシャブル仕様でいつも清潔に使えます。裏に滑り止めが付いているからズレにくくて安心!ラグマットとしてや、ソファカバー、ベッドカバーなど、様々な場面で活躍してくれる一枚です。
その他【ホットカーペット】対応、【洗濯】洗濯機OK(※ドラム式不可)
厚さ(mm)5
色グレー
寸法(cm)230×330
滑り止め効果あり
組成表面:綿100%、中綿:綿、ポリエステル、レーヨン、裏面:綿100% 滑り止め付き