洗えるい草風カーペット パスラッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65877668 品番 81961530
販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

大人かわいいパステルカラー

用途パステルカラーがかわいい、水拭きできる素材のい草風カーペット。パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節にもおすすめ。また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。 その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】水拭きOK 厚さ(mm)3 グリーン 寸法(cm)江戸間3帖(174×261) 滑り止め効果なし 組成表面:ポリオレフィン系複合樹脂(主原料:ポリプロピレン) 双目織、縁:麻54%、綿46% 四方縁

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする