用途パステルカラーがかわいい、水拭きできる素材のい草風カーペット。パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節にもおすすめ。また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。
その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】水拭きOK
厚さ(mm)3
色ピンク
寸法(cm)江戸間3帖(174×261)
滑り止め効果なし
組成表面:ポリオレフィン系複合樹脂(主原料:ポリプロピレン) 双目織、縁:麻54%、綿46% 四方縁