ポータブル水洗トイレ 34.5×29.5×41cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65880511 品番sg158
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,219
販売価格(税別)
11,108

『ポータブル水洗トイレ』は、水洗式で排泄後もサッと流せて清潔な緊急用トイレです。2層式の密閉構造でニオイ漏れを防ぎ、後処理は下部タンクを外して流すだけで簡単です。軽量で取っ手付きだから持ち運びもラクラク。実際の便器に近い楕円形の座面は安定感があり、座りやすく頑丈なのも魅力です。

用途防災用、アウトドア、介護などに。 タンク容量(L)【汚水・浄水】約10 耐荷重(kg)約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)34.5×29.5×41
注意
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は入荷時期により予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする